| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000051585 Herst.-Nr.: 4520- 22859 EAN/GTIN: 4250484287121 |
| |
|
| | |
| Knopfleiste mit drei Knöpfen Ton-in-Ton | Ersatzknopf | Seitliche Schlitze | Ärmelbündchen mit Paspel | Seiteneinsatz in Kontrastfarbe | Schweißabsorbierend | CoolDry-Ausrüstung | Farbe White für den Sublimationsdruck geeignet | Piqué-Optik | 55% gekämmte Baumwolle / 45% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 55% Baumwolle / 45% Polyester | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,94* | € 19,32* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 14,02* | € 19,38* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,65* | € 19,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,53* | € 19,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,92* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|