Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro , Men´s Jacket Stand-Up Collar , Black , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000052161
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290- 23243
EAN/GTIN:
     4250484241147
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Molton-Brushed | Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum | Stehkragen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Verdeckter Metall-Reißverschluss, in Umstellung zu nicht verdeckter Reißverschluss; Black, Navy und Sports Grey neue Ausführung | Schmaler Schnitt | Gekämmte Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
320 g/m²
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,49*
€ 28,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,52*
€ 28,67*
Lager 95JCC
212
1
€ 5,99*
ab € 23,42*
€ 28,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 29,65*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 24,54*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-9D
ab € 22,41*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-9D
ab € 23,41*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-9D
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.