| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000052231 Herst.-Nr.: 5295- 23311 EAN/GTIN: 4250484286766 |
| |
|
| | |
| Molton-Brushed | Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum | Stehkragen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Durchgehender, verdeckter Reißverschluss, in Umstellung zu nicht verdeckter Reißverschluss; Black, Navy und Sports Grey neue Ausführung | Leicht taillliert | Gekämmte Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 30,67* | € 41,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,64* | € 41,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|