Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro , Women´s Softshell Jacket C+ , Steel Grey (Solid) , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000053506
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     7821- 23941
EAN/GTIN:
     4250484282379
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Stehkragen | Reißverschluss mit Regen- und Kinnschutz | Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss | Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Fixierung für Außenjacke | Neutrales Grössenetikett | Atmungsaktiv | Wasserdicht 8.000 mm | Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch | Jacken Konzept 6-in-1 | Kombinierbar mit Aussenjacke E7549
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
95% Polyester / 5% Elasthan
Gramatur:
310 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.