Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exner , Latzschürze 80 x 100 cm , Yellow , 80 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000054793
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     10620- 26067
EAN/GTIN:
     4045406990940
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Stoffbänder | Verstellbares Halsband | Tasche auf dem rechten Oberschenkel ( (B) 18 x (H) 20 cm ) | Farbe Black: Industriewäsche geeignet (bis 75 °C) | Andere Farben waschbar bis 60 °C
Weitere Informationen:
Größe:
80 x 100 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
220 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.