| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000065231 Herst.-Nr.: 18500- 29176 EAN/GTIN: 1200103072488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex | Schweres Mischgewebe | Luftgekämmtes MVS-Garn für weniger Pilling | 2-fädiger, mittelschwerer Fleecestoff | Doppellagige Kapuze mit farblich passendem Kordelzug | Beuteltasche | Ripp 1x1 cm mit Elasthan für mehr Stretch und Stabilität | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 50% Baumwolle / 50% Polyester (Sport Grey: 60% Polyester / 40% Baumwolle) | Gramatur: | 271 g/m² (White: 257 g/m²) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |