| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000065628 Herst.-Nr.: 18600- 29555 EAN/GTIN: 1200103076172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex | Schweres Mischgewebe | Luftgekämmtes MVS-Garn für weniger Pilling | 2-fädiges, mittelschweres Fleece | Ungefütterte Kapuze mit farblich passendem Kordelzug | Metall-Reißverschluss | Eine Reißverschluss-Abdeckung ermöglicht das Bedrucken der gesamten Vorderseite | Beuteltasche | 1x1-Ripp mit Elasthan für mehr Stretch und Stabilität | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gramatur: | 271 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |