| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000065883 Herst.-Nr.: 2000- 29601 EAN/GTIN: 1200103052589 |
| |
|
| | |
| Unisex | Ultra Cotton bietet Struktur und Strapazierfähigkeit | Schwerer Stoff | Nacken- und Schulterband für hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit | Ohne Steppnähte, klassische Passform, Ripp-Kragen | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Ash Grey: 99% Baumwolle / 1% Polyester), (Sport Grey: 90% Baumwolle / 10% Polyester), (Dark Heather, Heather Cardinale, Heather Navy, Safety Green, Safety Orange, Safety Pink: 50% Baumwolle / 50% Polyester) | Gramatur: | 203 g/m² (White: 193 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| |