| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000068019 Herst.-Nr.: 64000B- 30961 EAN/GTIN: 1200103087468 |
| |
|
| | |
| Hergestellt aus unserem weichen, ringgesponnenen Baumwollmischgewebe | Softstyle mit hoher Maschendichte für eine glatte Druckoberfläche, ideal für DTG-Druck | Ohne Steppnähte, klassische Passform, Ripp-Kragen | Nacken- und Schulterband für hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit | Moderne klassische Passform ohne Seitennähte (außer bei Größe S) | Leistungsstarkes schwarzes Abreißetikett | CPSIA Tracking Label Weitere Informationen: | | Größe: | XS (104/110) | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Sport Grey: 90% Baumwolle / 10% Polyester) | Gramatur: | 153 g/m² (White: 144 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |