| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000069009 Herst.-Nr.: 8000- 31849 EAN/GTIN: 1200103063622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex | Mittelschweres Material mit DryBlend®-Technologie | Ohne Steppnähte, klassische Passform, Ripp-Kragen | Nacken- und Schulterband für hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gramatur: | 186 g/m² (White: 176 g/m²) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |