| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000069198 Herst.-Nr.: 85800- 31910 EAN/GTIN: 1200103100426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex | Ringgesponnene Baumwolle | Bequemer und strapazierfähiger, schwererer Piqué-Stoff | Gerippter Kragen und Bündchen | Vorverlegte und abgesteppte Schulternaht | Sauber gearbeitete Knopfleiste mit farblich abgestimmten Knöpfen | Moderner, klassischer Schnitt mit Seitennähten und Seitenschlitzen | Leistungsstarkes Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Sport Grey: 90% Baumwolle / 10% Polyester) | Gramatur: | 223 g/m² (White: 214 g/m²) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |