| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000077712 Herst.-Nr.: JC001J- 35706 EAN/GTIN: 5055950429550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bequeme Passform | AWDis' Neoteric™-Material für besseren Feuchtigkeitstransport und Trocknungseigenschaften | Eigenmaterial-Rundhalsausschnitt | Zwillingsnadelstich-Detail | Eigenmaterial-Nackenband | Inhärente Eigenschaften von Stretchmaterial | Design mit eingesetzten Ärmeln | Abreißetikett | UV-Standard 801 (UV-Schutzfaktor 40+) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 7/8 (M) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 140 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |