| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000078786 Herst.-Nr.: JC041- 37014 EAN/GTIN: 5055950438576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bequeme Passform | Verstärktes SuperCool™-Material für gute Feuchtigkeitsregulierung | 3-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen | Seitliche Schlitze mit hinten länger geschnittenem Saum | Kragen in Ripp-Strick-Optik | Zwillingsnadelstich-Detail | Eigenmaterial-Nackenband | Halbmondpasse | Design mit eingesetzten Ärmeln | Schnell trocknend | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |