| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000078971 Herst.-Nr.: JC082- 37270 EAN/GTIN: 5055950443358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konische Passform | Mischgewebe von AWDis mit Elasthan für hohen Tragekomfort und hervorragende Passform | 4-Wege-Stretchmaterial | Aufgesetzte, stoffgleiche Taschen hinten | Reißverschluss an den Knöcheln | Schnell trocknendes, feuchtigkeitsableitendes Material | Gummibund | Kordelzugverstellung | Seitentaschen mit Reißverschluss | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 35% Polyester / 5% Elasthan | Gramatur: | 240 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |