| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000079121 Herst.-Nr.: JH001- 37600 EAN/GTIN: 5055950401945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bequeme Passform | Doppellagige Kapuze | Kängurutasche | Runde Kordelzüge | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Gebürstetes Innenvlies | Zwillingsnadelstich-Detail | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Smoke Farben: 70% Baumwolle / 30% Polyester), (Charcoal (Heather), Graphite Heather: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |