| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000079711 Herst.-Nr.: JH001J- 38432 EAN/GTIN: 5055950400184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Standard-Passform | Zwillingsnadelstich-Detail | Doppellagige Kapuze | Keine Kordelzüge | Kängurutasche | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Gebürstetes Innenvlies | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 9/11 (L) | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester), (Black Smoke: 70% Baumwolle / 30% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |