| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000080699 Herst.-Nr.: JH030- 39373 EAN/GTIN: 5055950412101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | Sweater mit Rundhalsausschnitt | Gebürstetes Innenvlies | Gerippter Kragen, Bündchen und Saum | Eingesetzte Ärmel | Nackenband | Zwillingsnadelstich-Detail | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather), Graphite Heather: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester), (Black Smoke: 70% Baumwolle / 30% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |