| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000111148 Herst.-Nr.: KXSHIRT- 42077 EAN/GTIN: 4260350884811 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial | Zwei 5 cm breite Reflektionsstreifen um den Körper und über beide Schultern | Signal Orange und Signal Yellow sind zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 | Orange entspricht auch GO/RT 3279 | Black und Navy sind zertifiziert nach EN 17353 B3 | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar. Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,77* | € 12,70* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 8,81* | € 12,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,86* | € 12,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,39* | € 14,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,38* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|