| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000111587 Herst.-Nr.: BWM1- 44176 EAN/GTIN: 4040857914125 |
| |
|
| | |
| Leinwandgewebe, 170 g/m² (Oberstoff), 90 g/m² (Futterstoff) | Herrenweste in lockerer Passform, Abnäher | 2 seitliche Paspeltaschen | 1 Paspeltasche auf Brusthöhe | 1 Innentasche | 4 Knöpfe | Hinteres Taillenband durch Schnalle verstellbar | Waschbar bis 30°C Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,83* | € 24,85* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 18,55* | € 25,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,32* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|