| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000112626 Herst.-Nr.: BS32- 45124 EAN/GTIN: 4040857839008 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Kunstleder | Innenmaterial: Textil | Einlegesohle: Schicht aus Kunststoffschaum bedeckt mit Textil | Laufsohle: Kunststoff | Unisex | Mit Stahlkappe | Belastbarkeit bis 200 Joule | Fällt weit aus | Weich, robust, atmungsaktiv | Permanent antibakterielles Futter | PE-Einlegesohle | Antistatische PU-Sohle, rutschhemmend | Öl- und brennstofffest | Hohes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | Waschbar bis 40 °C | EN ISO 20345:2011, S1-SRC Weitere Informationen: | | Größe: | 37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, arbeitssicherheitsschuhe, arbeitsschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,49* | € 65,88* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 49,98* | € 66,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|