| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000112694 Herst.-Nr.: HM2- 45188 EAN/GTIN: 4040857887511 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 245 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Männerhose im 5-Pocket-Stil | Gerades Bein | Normale Leibhöhe | Gürtelschlaufen | Waschbar bis 60°C (Weiß bis 95°C) Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,34* | € 42,39* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 32,63* | € 42,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,08* | € 44,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|