| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000114295 Herst.-Nr.: 01708- 46733 EAN/GTIN: 3660731250500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzen Ärmel | Passgenauer Schnitt | Knopfleiste mit drei farblich abgestimmten Knöpfen | Seitenschlitze | Geschnitten und genäht | Rippkragen und -ärmelbündchen | Nackenband | Gekämmte Ringspinn-Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 95% Baumwolle / 5% Elasthan (Grey Melange: 82% Baumwolle / 13% Viskose / 5% Elasthan), (Charcoal Melange: 56% Baumwolle / 39% Polyester / 5% Elasthan), (Heather Oxblood, Heather Denim: 57% Baumwolle / 38% Polyester / 5% Elasthan) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |