| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000115241 Herst.-Nr.: 00553- 53364 EAN/GTIN: 3660731187752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% halbgekämmte Ringspun-Baumwolle | Verstärkendes Nackenband | Rundhalskragen aus Elasthan-Ripp | Kurzen Ärmel | Geschnitten und genäht | Passgenauer Schnitt | Größenlabel ohne Markenbranding im Nacken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Pink, Heather Sky, Charcoal Melange, Heather Oxblood, Heather Khaki, Heather Denim: 60% Baumwolle / 40% Polyester), (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |