| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000115292 Herst.-Nr.: 01183- 53463 EAN/GTIN: 3660731176985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Halbgekämmte Ringspun-Baumwolle | Necktape | Ripp-Strick-Ausschnitt mit Elasthan | Kurzen Ärmel | Geschnitten und genäht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 8 Jahre (118/128) | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose), (Charcoal Melange, Heather Denim, Heather Oxblood, Heather Khaki: 60% Baumwolle / 40% Polyester) | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |