| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000120785 Herst.-Nr.: 11346- 56709 EAN/GTIN: 3660731130147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekämmte Ringspinn-Baumwolle | Neues Piqué, modisch und ausgefallen | 1x1 Ripp-Strick an Kragen und Ärmelabschlüssen | Verstärkendes Nackenband | Knopfleiste mit zwei gleichfarbigen Glanz-Knöpfen | Seitennähte | Ersatzknopf innen an der Seitennaht | Doppelnähte am Saum Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose), (Ash: 98% Baumwolle / 2% Viskose), (Heather Denim, Charcoal Melange: 60% Baumwolle / 40% Viskose) | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |