Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Men´s Polo Shirt Perfect , Kelly Green , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000120823
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     11346- 56747
EAN/GTIN:
     3660731130543
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Gekämmte Ringspinn-Baumwolle | Neues Piqué, modisch und ausgefallen | 1x1 Ripp-Strick an Kragen und Ärmelabschlüssen | Verstärkendes Nackenband | Knopfleiste mit zwei gleichfarbigen Glanz-Knöpfen | Seitennähte | Ersatzknopf innen an der Seitennaht | Doppelnähte am Saum
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose), (Ash: 98% Baumwolle / 2% Viskose), (Heather Denim, Charcoal Melange: 60% Baumwolle / 40% Viskose)
Gramatur:
180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.