Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Larkwood , Toddler Fleece All In One , Navy , 18/24 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000128213
Hersteller:
     Larkwood
Herst.-Nr.:
     LW070- 61624
EAN/GTIN:
     5056160754586
Langer YKK-Reißverschluss für einfachen Zugriff | Kapuze mit Ohren | Kapuze innen aus Single-Jersey | Kängurutasche an der Vorderseite | Flatlock-Naht | Innen angerautes Sweat-Material | Nur mit Größenlabel
Weitere Informationen:
Größe:
18/24 Monate
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey: 71% Baumwolle / 23% Polyester / 6% Viskose)
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.