| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000134969 Herst.-Nr.: PRM90HTZ- 68418 EAN/GTIN: 00846798068033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorgewaschenes Baumwoll-Polyester-Gemisch French Terry | Oberfaden mit 32 Einzelfäden für hervorragende Bedruckbarkeit und Weichheit | Ungefütterte Kapuze | Spaltstich-Doppelnähte | 1x1 Ripp-Strick an Ärmelbündchen und Taillenbund | Flache Zugkordel mit Nickel-Enden in antiker Optik | #5 antiker Nickel-Reißverschluss | Medientasche und Öse an der Fronttasche | Daumenlöcher an den Ärmelabschlüssen | Twill-Nackenband | Schmale Unisex-Passform | Amerikanische Größen, Artikel fällt sehr groß aus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal Heather, Black: 55% Baumwolle / 45% Polyester) | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |