Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantis , The Superstar T , Black , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000137496
Hersteller:
     Mantis
Herst.-Nr.:
     M68- 70346
EAN/GTIN:
     5060595346612
Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit, ringgesponnen und gekämmt | Abreißbares Größenetikett | Schmale Ripp-Krageneinfassung | Sehr weiches Tragegefühl | Moderner, schmaler Schnitt | Ultraweiches Material (Peach finish)
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 90% Baumwolle / 10% Viskose), (Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester)
Gramatur:
150 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.