Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantis , Superstar Unisex Baseball T , Black , Charcoal Grey Melange ,XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000137888
Hersteller:
     Mantis
Herst.-Nr.:
     M88- 70532
EAN/GTIN:
     5060604710502
Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit | Weicher Single-Jersey mit Peach Finish („Pfirsichhaut-Effekt“) | 3/4 Arm | Kontrastfarbene Raglan-Ärmel | Kontrastfarbener Ripp-Halsausschnitt | Nackenband für Formbeständigkeit | Abgerundeter Saum mit kontrastfarbener Overlock-Naht | Kann Unisex getragen werden | Abreißbares Nackenlabel
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Charcoal Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Heather Grey Melange: 96% Baumwolle / 4% Viskose)
Gramatur:
150 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.