Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Colours Collection Mid Length Apron , Teal (ca. Pantone 3155C) , 70 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Colours Collection Mid Length Apron , Teal (ca. Pantone 3155C) , 70 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000143195
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR151- 70905
EAN/GTIN:
     5056578002897
Mittellange (halbe) Schürze, lieferbar in 40 Farben | 90 cm Schlaufenbänder aus Hauptmaterial | Waschbar bis 60°C | Baumwoll-Twill | WRAP-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Größe:
70 x 50 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
195 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.