| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000144156 Herst.-Nr.: PR204- 71647 EAN/GTIN: 5056578012292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eher körpernahe Passform | Verstärkter, formeller Kragen | Mit separater Tasche, die bei Bedarf angebracht werden kann | Lange Ärmel mit Knopfmanschetten | Manschetten sind auch für Manschettenknöpfe geeignet | Pflegeleicht | Ergänzend zu PW200 / PW300 | WRAP-Zertifizierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 42 (16H) | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 105 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |