| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000144608 Herst.-Nr.: PR302- 72278 EAN/GTIN: 5056578021447 |
| |
|
| | |
| Pflegeleichtes Popeline-Gewebe | Kurzen Ärmel | Gleichfarbige Knöpfe | Weicher Kragen | Abgerundeter Saum | Tailliert mit Abnähern | WRAP-Zertifizierung Weitere Informationen: | | Größe: | 50 (4XL/22) | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 105 g/m² (White: 115 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, blusen kurzarm, bluse, damen-shorts grün |
| | |
| |