| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000144794 Herst.-Nr.: PR302- 72419 EAN/GTIN: 5056578023328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pflegeleichtes Popeline-Gewebe | Kurzen Ärmel | Gleichfarbige Knöpfe | Weicher Kragen | Abgerundeter Saum | Tailliert mit Abnähern | WRAP-Zertifizierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 46 (XXL/18) | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 105 g/m² (White: 115 g/m²) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, bluse kurzarm rot, blusen kurzarm, bluse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |