| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000153548 Herst.-Nr.: TRA788- 79208 EAN/GTIN: 5020436719128 |
| |
|
| | |
| Softshell-Stretch Material, innen warm angeraut | Dauerhaft wasserabweisende Ausstattung | Windbeständiges und schnell trocknendes Material | Superweicher Griff | Leichtgewichtig mit sehr hohem Tragekomfort | Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss | Verstellbarer Gummizug im Saum Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Gramatur: | 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 21,66* | € 29,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,84* | € 29,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|