| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155122 Herst.-Nr.: R110X- 80405 EAN/GTIN: 5055192305636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserabweisend, winddicht und extrem atmungsaktives Hyvat® | Außenseite: 100% Poly Dewtel | Futter: 100% Polyester, 300 g/m² Tech3™ Fleece | Schmutzabweisend, luft- und wärmedurchlässig | Verminderter Körperwärmeverlust, Feuchtigkeitsregulierung | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zweiter innerer Reißverschluss zur Befestigung des Innenfutters von Tech3™ | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Innentasche mit Reißverschluss, eine Innentasche mit Stifthalter, eine große Netz-Innentasche, eine große Innentasche (Außenjacke) und eine Handy-Innentasche | Kabelschlaufen für Kopfhörer | Saum mit verstellbarem, elastischem Kordelzug | Ärmelaufschläge mit Knopfverschluss anpassbar | Veredelungszugang: Verdeckte Reißverschlüsse an innerer Rückseite und im linken Brustbereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |