| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155363 Herst.-Nr.: R117X- 80621 EAN/GTIN: 5055192309375 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach ISOEN20471:2013, Klasse 2 | 3-lagiger, 5.000 mm wasserdichter Softshell-Verbundstoff (310 g/m²) | Atmungsaktiv 3.000 g/m² / 24h | Außenschicht: 100% Polyester | Mittelschicht: Thermoplastische Polyurethan-Membran | Innenschicht: Microfleece für noch mehr Wärme | Futter: 100 % Polyester-Trikotfutter an oberer Rückseite | 50 mm breite, aufgenähte Reflektions-Streifen | Weiches, dehnfähiges Material | Modisch geschnitten mit verlängertem Rücken | Innere Windschutzleiste bis zum Kragen und Oberkörper | Dekorative Passe an der Vorderseite | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, zwei große Innentaschen und eine Handy-Innentasche | Verstellbarer Gummizug im Saum | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für fünf Waschgänge! | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester, Mittelschicht: 100% Polyurethan | Gramatur: | 310 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |