| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155473 Herst.-Nr.: R121M- 80698 EAN/GTIN: 5055192304943 |
| |
|
| | |
| Wasserdicht (Verbundmaterial) bis 8.000 mm, winddicht und atmungsaktiv (1.000 g/m² / 24h) | 3-lagiger, wasserdichter Verbundstoff (320 g/m²) mit 8.000 mm Wassersäule | Außenschicht: 93% Polyester und 7% Elasthan | Mittelschicht: Thermoplastische Polyurethan-Membran | Innenschicht: Microfleece für noch mehr Wärme | Durchgehender YKK-Reißverschluss an der Vorderseite mit Windschutzleiste innen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, zwei große Innentaschen und eine Handy-Innentasche | Verstellbarer Gummizug im Saum | Dekorative Passe an Vorder- und Rückseite | Modisch geschnitten mit verlängertem Rücken | Weiches, extrem dehnfähiges Material und bequemer, aktiver Schnitt | Veredelungszugang: mittiger Reißverschluss innen an der Schulter Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Mittelschicht: 100% Polyurethan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |