| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155534 Herst.-Nr.: R121J- 80759 EAN/GTIN: 5055192315956 |
| |
|
| | |
| 3-lagiges Softshell-Material (320 g/m²) | Wasserdicht (Verbundmaterial) bis 8.000 mm, atmungsaktiv (1.000 g/m² / 24h) und winddicht | Außenseite: 93% Polyester / 7% Elasthan | Mittelschicht: Thermoplastische Polyurethan-Membran | Innenschicht: Microfleece für noch mehr Wärme | Modisch geschnitten mit verlängertem Rücken | Weiches, sportliches, dehnfähiges Material und komfortable Passform | Durchgehender YKK-Reißverschluss an der Vorderseite mit Windschutzleiste innen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Eine Brusttasche mit Reißverschluss | Zwei große Innentaschen | Eine Innentasche für Smartphones (nur bei Größe 11-14) | Dekorative Passe an Vorder- und Rückseite | Veredelungszugang: mittiger Reißverschluss innen an der Schulter | Ärmelaufschläge mit Besatz aus reflektierendem Material Weitere Informationen: | | Größe: | M (7-8) | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Mittelschicht: 100% Polyurethan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |