| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155767 Herst.-Nr.: R128M- 80898 EAN/GTIN: 5055192316151 |
| |
|
| | |
| Wasserabweisend, atmungsaktiv (1.000 g/m²/24h) und winddicht | 2-lagiger Verbundstoff (210 g/m²) | Innen: 100% Polyester-Sport-Netz | Außen: 93% Polyester und 7% Elasthan | Verdeckte Windbremse an der Innenseite | Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche jeweils mit Reißverschluss | Anpassbare Ärmelaufschläge mit Klettverschluss | Weiches, sporttaugliches Material aus 2-Wege-Stretch | Schnell trocknend | Bequeme Passform | Ideal als leichte Bekleidungsschicht | Veredelungszugang: Verdeckter Reißverschluss im Brustbereich auf der linken Seite und am Rücken Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 210 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |