Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result , Osaka Combed Pile Soft Shell Jacket , Navy , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000155845
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R131M- 80929
EAN/GTIN:
     5055192314683
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Außenschicht: 97% Polyester (370 g/m²) / 3% Elasthan, flauschig weiches Material | Mittelschicht: wasserdichte (7000 mm), atmungsaktive (3000 g) und winddichte TPU-Membran | Innenschicht: 100% Polyester | Futter: Polyester / Elasthan-Mesh | Wasserdichtes Material | 3-lagiges Stretch-Material | Bequeme Passform | Seitentaschen mit Reißverschluss | Durchgehender YKK-Reißverschluss vorn
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
Außen + Innen: 100% Polyester, Mittelschicht: 100% Polyurethan
Gramatur:
370 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.