Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result , Reversible Stormdri 4000 Jacket , Black , Grey ,M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000156180
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R160X- 81005
EAN/GTIN:
     5055192311286
Suchbegriffe:
Thermowendejacke
Wende-Jacke
Wendejacke
Regenjacke
Wind- und wasserdichte (4.000 mm) Wendejacke | Außen: 200 g/m² beschichtetes Polyester | Rückseite: 280 g/m² Active Fleece von RESULT®, 100% Polyester | Antipilling-Fleece | Doppelt gesteppte, versiegelte Nähte | Verdeckte Kapuze im Kragen mit verstellbarem Kordelzug | Durchgehender, beidseitiger Reißverschluss an der Vorderseite | Vier Seitentaschen (zwei auf jeder umwendbaren Seite) | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Elastische Ärmelbündchen | Veredelungszugang am Saum | Reflektierende Stoffaufhängeschlaufe hinten
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.