| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000156234 Herst.-Nr.: R160J- 81059 EAN/GTIN: 5055192316045 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdichte (4.000 mm) Wendejacke | Rückseite: 280 g/m² Active Fleece von RESULT®, 100 % Polyester | Außen: 200 g/m² beschichtetes Polyester | Antipilling-Fleece | Doppelt gesteppte, versiegelte Nähte (stark gegen extreme Beanspruchung in der Schule) | Verdeckte Kapuze im Kragen mit Klettverschluss | Durchgehender, beidseitiger Reißverschluss an der Vorderseite | Elastische Ärmelbündchen | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Stabiler Aufhänger aus gleichem Material | Sicherheitsdreiecke vorne und hinten mit reflektierenden Materialien | Aufnäher an der Tasche zur Beschriftung mit Namen und Klasse | Veredelungszugang am Saum Weitere Informationen: | | Größe: | M (7-8) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleece jacke m, kinder jacke, result fleece jacke |
| | |
| |