| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000156261 Herst.-Nr.: R160Y- 81086 EAN/GTIN: 5055192308859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wind- und wasserdichte (4.000 mm) Wendejacke | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Antipilling-Fleece | Stabiler Aufhänger aus gleichem Material | Aufnäher an der Tasche zur Beschriftung mit Namen und Klasse | Sicherheitsdreiecke vorne und hinten mit reflektierenden Materialien | Verdeckte Kapuze im Kragen mit Klettverschluss | Doppelt gesteppte, versiegelte Nähte (stark gegen extreme Beanspruchung in der Schule) | Durchgehender, beidseitiger Reißverschluss an der Vorderseite | Elastische Ärmelbündchen | Rückseite: 280 g/m² Active Fleece von RESULT®, 100 % Polyester | Außen: 200 g/m² beschichtetes Polyester | Veredelungszugang am Saum Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL (13-14) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermowendejacke, Wende-Jacke, Wendejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke schwarz xxl, wende jacke, fleece jacke schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |