| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000156376 Herst.-Nr.: S174M- 81110 EAN/GTIN: 5055192318148 |
| |
|
| | |
| Außenseite: 92% Polyester / 8% Elasthan | Material: 248 g/m² / M2 Z-TECH® STRETCH | Leichte Hose in sportlichem Design mit Z-Tech®-Stretch | Weiches, sporttaugliches Material aus 4-Wege-Stretch | Atmungsaktiv und extrem leicht | Schnell trocknend | Elastisches Doppelzugband an der Taille für angenehmen Sitz | Reflektierendes Spiro-Logo auf hinten | Reflektierendes Logo von Z-Tech Stretch auf dem linken Oberschenkel | Kühles Hautgefühl beim Tragen und angenehme Passform | Geeignet zum Tragen in mehreren Schichten, guter Warmhaltefaktor beim Tragen als Zwischenschicht Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 92% Polyester / 8% Elasthan | Gramatur: | 248 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |