| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157254 Herst.-Nr.: R201X- 81703 EAN/GTIN: 5055192337804 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach ISOEN20471:2013, Klasse 2 | Einfacher, langer, vertikaler Klettverschluss vorne | 50 mm breite, aufgenähte Reflektions-Streifen | Lässiger Schnitt für bequemes Tragen über der Tagesbekleidung | Saumnähte mit grauer Polyester-Einfassung | Hinweis: Für größtmögliche Wirksamkeit sollte dieses Kleidungsstück gut befestigt getragen und in sauberem Zustand gehalten werden | Sicherheitseinsätze im Schulterbereich und zwei Streifen im Rumpfbereich | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 20 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | XXL/3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |