| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157428 Herst.-Nr.: R207X- 81871 EAN/GTIN: 5055192335862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen: 100% Storm-Dri Polyester-Pongé mit PU-Beschichtung / Innen: 100% Polyester / Wattierung: 160 g/m² Polyester | Wasserdicht bis 2.000 mm und winddicht, schnell trocknend | Versteckte, 3-teilige, einstellbare Kapuze im Kragen | Durchgehender Front-Reißverschluss | Elastische Ärmelbündchen | Graues Innenfutter | Lang geschnitten | Zwei verdeckte Seitentaschen mit Windschutzleisten und kuschelig, weichem Innenfutter | Fleecebesatz an Krageninnenseite | Verstellbarer Kordelzug am Jackenabschluss | Komplett versiegelte, wasserdichte Nähte | Veredelungszugang: Vollständiger Saum und linke Brust Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke m rot, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |