| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157459 Herst.-Nr.: R207J- 81902 EAN/GTIN: 5055192335589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Saum mit verstellbarem Kordelzug (gemäß EN14682) | Versteckte, verstellbare 3-teilige Kapuze im Kragen | Wasserdicht bis 2.000 mm und winddicht, schnell trocknend | Zwei verdeckte Seitentaschen mit Windschutzleisten und kuschelig, weichem Innenfutter | Komplett versiegelte, wasserdichte Nähte | Stabiler, 7mm Reißverschluss vorne | Mit Fleece gefütterte Taschen sorgen für warme Hände | Elastische Ärmelbündchen mit Reflektorelementen | Reflektorelemente im unteren Rückenbereich | Außen: 100% Storm-Dri Polyester Pongé mit PU-Beschichtung / Futter: 160 g/m² Polyester Wattierung | Graues Innenfutter | Lang geschnitten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS (3-4) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke rot, kälteschutzjacke, winterjacke xs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |