| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157599 Herst.-Nr.: R215X- 82037 EAN/GTIN: 5055192338955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | StormDri 2000 - Wasserdicht bis 2.000 mm | Komplett verschweißte Nähte | Zwei Taschen vorne mit Regenblende | Innentasche rechts in Außenjacke | Integrierte Kapuze | Durchgehender Reißverschluss an Außenjacke und Innenweste | Elastische, einstellbare Manschetten | Zwei Seitentaschen an Innenweste | Außenjacke Oberfläche: 190T Polyester mit einer Beschichtung aus Storm-Dri 2000 | Außenjacke Futter: 100% Polyester Netzfutter | Außenjacke Ärmelfutter: Taft aus 100% Polyester | Innenweste Oberfläche: 2x2 Diamantstepp 210T / Taft aus 100% Polyester mit AC-Beschichtung | Innenweste Futter: Wattierung aus 100% Polyester 140g/m² | Innenweste Innenfutter: 190T Polyester-Taft | Windproof Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr xxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |