| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157662 Herst.-Nr.: R021X- 82104 EAN/GTIN: 5055192323784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifiziert nach ISOEN20471:2013, Klasse 2 | Lässiger Schnitt für bequemes Tragen über der Kleidung | 50 mm breite, aufgenähte 3M-Reflektions-Streifen | Saumnähte mit grauer Polyester-Einfassung | Einfache, lange vertikale Reißverschluss-Befestigung | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 20 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |